曜日別特売

積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V

積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。

定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
段数
インターフェース
ブザー音
引出し線線種
引出し線長さ(mm)
音色
規格
材質
質量(kg)
取付
消費電力(W)
信号線接点容量
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872282XVG B2H赤/緑2NPN/PNPオープンコネクタ-信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22550ブザー無しCE適合品、RoHS対応品グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
円型取付台:ナイロン6
0.4円形台座付ポール取付けタイプ1.3LED/電源電圧以上45mA以上IP53(正方向取付時)
オープン
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872316XVG B2SH赤/緑2NPN/PNPオープンコネクタ連続音信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22550ブザーCE適合品、RoHS対応品グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
円型取付台:ナイロン6
0.4円形台座付ポール取付けタイプ2.5LED/電源電圧以上45mA以上/ブザー/電源電圧以上350mA以上IP42(正方向取付時)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872334XVG B4SH赤/黄/緑/青4NPN/PNPオープンコネクタ連続音信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22550ブザーCE適合品、RoHS対応品グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
円型取付台:ナイロン6
0.4円形台座付ポール取付けタイプ3.8LED/電源電圧以上45mA以上/ブザー/電源電圧以上350mA以上IP42(正方向取付時)
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75871765XVG B2赤/緑2NPN、PNPオープンコネクタなし信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22560ブザー無しCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.4L金具付きポール取付け1.3LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:なしIP23(正方向取付時)
オープン
13,980
15,378(税込)
102日以内出荷
返品不可
地域運賃
75872343XVG B2M赤/緑2NPN/PNPオープンコネクタ-信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22500ブザー無しCE適合品、RoHS対応品グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
円型取付台:ナイロン6
0.4可倒式台座付ポール取付けタイプ1.3LED/電源電圧以上45mA以上IP40(正方向取付時)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75871792XVG B2S赤/緑2NPN、PNPオープンコネクタ連続音信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22560ブザーCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.4L金具付きポール取付け2.5LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:電源電圧以上350mA以上IP23(正方向取付時)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872377XVG B2SM赤/緑2NPN/PNPオープンコネクタ連続音信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22500ブザーCE適合品、RoHS対応品グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
円型取付台:ナイロン6
0.4可倒式台座付ポール取付けタイプ2.5LED/電源電圧以上45mA以上/ブザー/電源電圧以上350mA以上IP40(正方向取付時)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75871817XVG B4S赤/黄/緑/青4NPN、PNPオープンコネクタ連続音信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22560ブザーCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.5L金具付きポール取付け3.8LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:電源電圧以上350mA以上IP23(正方向取付時)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872395XVG B4SM赤/黄/緑/青4NPN/PNPオープンコネクタ連続音信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22500ブザーCE適合品、RoHS対応品グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
円型取付台:ナイロン6
0.5可倒式台座付ポール取付けタイプ3.8LED/電源電圧以上45mA以上/ブザー/電源電圧以上350mA以上IP40(正方向取付時)
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75871722XVG B4T赤/黄/緑/青4NPN/PNPオープンコネクタ-信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22560ブザー無しCE適合品、RoHS対応品グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
0.4ポール取付けタイプ。2.6LED/電源電圧以上45mA以上IP23(正方向取付時)
17,600
取扱い終了
返品不可
75871756XVG B4ST赤/黄/緑/青4NPN/PNPオープンコネクタ連続音信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22560ブザーCE適合品、RoHS対応品グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
0.4ポール取付けタイプ。3.8LED/電源電圧以上45mA以上/ブザー/電源電圧以上350mA以上IP23(正方向取付時)
21,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする