 | 75872291 | XVG B3H | AC/DC24 | 赤/黄/緑 | 3 | NPN/PNPオープンコネクタ | - | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 550 | - | ブザー無し | CE適合品、RoHS対応品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ:ABS樹脂 ポール(Φ20):アルミニウム 円型取付台:ナイロン6 | 0.4 | 円形台座付ポール取付けタイプ | 2.1 | LED/電源電圧以上45mA以上 | - | 点灯 | - | IP53(正方向取付時) | | |
|
 | 75871774 | XVG B3 | AC/DC24 | 赤/黄/緑 | 3 | NPN、PNPオープンコネクタ | なし | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 560 | なし | ブザー無し | CE適合品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 | 0.5 | L金具付きポール取付け | 2.1 | LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:なし | 速度:点滅しません | 点灯 | - | IP23(正方向取付時) | | |
|
 | 75872072 | XVG B2W | AC/DC24 | 赤/緑 | 2 | NPN、PNPオープンコレクタ | なし | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 960 | なし | ブザー無し | CE適合品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 | 0.2 | 直付け | 1.3 | LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:なし | 速度:点滅しません | 点灯 | - | IP53(正方向取付時) | | |
|
| 75871871 | XVC 6B1K | AC/DC24 | 赤 | 1 | NPN/PNPオープンコレクタ | - | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 850 | - | ブザー無し | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 | 0.2 | 直付け | 0.6 | 電源電圧以上/25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75872011 | XVC 6B55SK | AC/DC24 | 赤/黄/緑/青/白 | 5 | NPN、PNPオープンコレクタ | 連続音・断続音切り替え | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 850 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品、UL認定品、CSA認定品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 | 0.4 | 直付け | 4 | LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上 | 速度:60min-1 | 点灯・点滅 | ブザー100mA | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75872081 | XVG B3W | AC/DC24 | 赤/黄/緑 | 3 | NPN/PNPオープンコネクタ | - | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 960 | - | ブザー無し | CE適合品、RoHS対応品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ:ABS樹脂 | 0.2 | 直付け | 2.1 | LED/電源電圧以上45mA以上 | - | 点灯 | - | IP53(正方向取付時) | | | |
| 75871887 | XVC 6B2K | AC/DC24 | 赤/橙 | 2 | NPN/PNPオープンコレクタ | - | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 850 | - | ブザー無し | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 | 0.3 | 直付け | 1.2 | 電源電圧以上/25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75871896 | XVC 6B3K | AC/DC24 | 赤/橙/緑 | 3 | NPN/PNPオープンコレクタ | - | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 850 | - | ブザー無し | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 | 0.3 | 直付け | 1.8 | 電源電圧以上/25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75871905 | XVC 6B4K | AC/DC24 | 赤/橙/緑/青 | 4 | NPN/PNPオープンコレクタ | - | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 850 | - | ブザー無し | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 | 0.4 | 直付け | 2.4 | 電源電圧以上/25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75871914 | XVC 6B5K | AC/DC24 | 赤/橙/緑/青/白 | 5 | NPN/PNPオープンコレクタ | - | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 850 | - | ブザー無し | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 | 0.4 | 直付け | 3 | 電源電圧以上/25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75871923 | XVC 6M1K | AC100~240 | 赤 | 1 | NPNオープンコレクタ | - | 信号線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 750 | - | ブザー無し | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 | 0.4 | 直付け | 1.5 | DC24V以上/25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75871932 | XVC 6M2K | AC100~240 | 赤/橙 | 2 | NPNオープンコレクタ | - | 信号線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 750 | - | ブザー無し | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 | 0.5 | 直付け | 2 | DC24V以上/25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75871941 | XVC 6M3K | AC100~240 | 赤/橙/緑 | 3 | NPNオープンコレクタ | - | 信号線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 750 | - | ブザー無し | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 | 0.6 | 直付け | 2.5 | DC24V以上/25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75871957 | XVC 6M4K | AC100~240 | 赤/橙/緑/青 | 4 | NPNオープンコレクタ | - | 信号線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 750 | - | ブザー無し | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 | 0.6 | 直付け | 3 | DC24V以上/25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75871966 | XVC 6M5K | AC100~240 | 赤/橙/緑/青/白 | 5 | NPNオープンコレクタ | - | 信号線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 750 | - | ブザー無し | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 | 0.7 | 直付け | 3.5 | DC24V以上/25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75871975 | XVC 6B15SK | AC/DC24 | 赤 | 1 | NPN/PNPオープンコレクタ | 連続音、断続音切り替え | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 850 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 | 0.2 | 直付け | 1.6 | LED/電源電圧以上25mA以上/ブザー/電源電圧以上100mA以上 | 60min | 点灯・点滅 | ブザー/100mA | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75871984 | XVC 6B25SK | AC/DC24 | 赤/橙 | 2 | NPN/PNPオープンコレクタ | 連続音、断続音切り替え | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 850 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 | 0.3 | 直付け | 2.2 | LED/電源電圧以上25mA以上/ブザー/電源電圧以上100mA以上 | 60min | 点灯・点滅 | ブザー/100mA | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75871993 | XVC 6B35SK | AC/DC24 | 赤/橙/緑 | 3 | NPN/PNPオープンコレクタ | 連続音、断続音切り替え | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 850 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 | 0.3 | 直付け | 2.8 | LED/電源電圧以上25mA以上/ブザー/電源電圧以上100mA以上 | 60min | 点灯・点滅 | ブザー/100mA | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75872002 | XVC 6B45SK | AC/DC24 | 赤/橙/緑/青 | 4 | NPN/PNPオープンコレクタ | 連続音、断続音切り替え | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 850 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 | 0.4 | 直付け | 3.4 | LED/電源電圧以上25mA以上/ブザー/電源電圧以上100mA以上 | 60min | 点灯・点滅 | ブザー/100mA | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75872027 | XVC 6M15SK | AC100~240 | 赤 | 1 | NPNオープンコレクタ | 連続音、断続音切り替え | 電源線:c.s.a:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a:1×0.83mm2/AWG18 | 850 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 | 0.5 | 直付け | 2.7 | LED/DC24V以上25mA以上/ブザー/DC24V以上100mA以上 | 60min | 点灯・点滅 | ブザー/100mA | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75872036 | XVC 6M25SK | AC100~240 | 赤/橙 | 2 | NPNオープンコレクタ | 連続音、断続音切り替え | 電源線:c.s.a:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a:1×0.83mm2/AWG18 | 850 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 | 0.6 | 直付け | 3.3 | LED/DC24V以上25mA以上/ブザー/DC24V以上100mA以上 | 60min | 点灯・点滅 | ブザー/100mA 電源線/11A(1ms) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75872045 | XVC 6M35SK | AC100~240 | 赤/橙/緑 | 3 | NPNオープンコレクタ | 連続音、断続音切り替え | 電源線:c.s.a:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a:1×0.83mm2/AWG18 | 850 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 | 0.6 | 直付け | 3.9 | LED/DC24V以上25mA以上/ブザー/DC24V以上100mA以上 | 60min | 点灯・点滅 | ブザー/100mA 電源線/11A(1ms) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75872054 | XVC 6M45SK | AC100~240 | 赤/橙/緑/青 | 4 | NPNオープンコレクタ | 連続音、断続音切り替え | 電源線:c.s.a:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a:1×0.83mm2/AWG18 | 850 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 | 0.7 | 直付け | 4.5 | LED/DC24V以上25mA以上/ブザー/DC24V以上100mA以上 | 60min | 点灯・点滅 | ブザー/100mA 電源線/11A(1ms) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75872063 | XVC 6M55SK | AC100~240 | 赤/橙/緑/青/白 | 5 | NPNオープンコレクタ | 連続音、断続音切り替え | 電源線:c.s.a:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a:1×0.83mm2/AWG18 | 850 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 | 0.7 | 直付け | 5.1 | LED/DC24V以上25mA以上/ブザー/DC24V以上100mA以上 | 60min | 点灯・点滅 | ブザー/100mA 電源線/11A(1ms) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75872106 | XVG B2SW | AC/DC24 | 赤/緑 | 2 | NPN/PNPオープンコネクタ | 連続音 | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 960 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品、RoHS対応品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ:ABS樹脂 | 0.2 | 直付け | 2.5 | LED/電源電圧以上45mA以上/ブザー/電源電圧以上350mA以上 | - | 点灯 | - | IP42(正方向取付時) | | | |
| 75872115 | XVG B3SW | AC/DC24 | 赤/黄/緑 | 3 | NPN/PNPオープンコネクタ | 連続音 | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 960 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品、RoHS対応品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ:ABS樹脂 | 0.3 | 直付け | 3.3 | LED/電源電圧以上45mA以上/ブザー/電源電圧以上350mA以上 | - | 点灯 | - | IP42(正方向取付時) | | | |
| 75872124 | XVG B4SW | AC/DC24 | 赤/黄/緑/青 | 4 | NPN/PNPオープンコネクタ | 連続音 | 信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 | 960 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品、RoHS対応品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ:ABS樹脂 | 0.3 | 直付け | 3.8 | LED/電源電圧以上45mA以上/ブザー/電源電圧以上350mA以上 | - | 点灯 | - | IP42(正方向取付時) | | | |