Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ

Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。

定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22規格CE適合品、UL認定品材質グローブ:ポリカーボネート樹脂取付壁付け保護構造IP64仕様60積層式表示灯材質(カバー)上部:アロイ樹脂材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)0.5内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
配列
段数
ブザー音
引出し線長さ(mm)
音圧レベル(dB)
音色
質量(kg)
消費電力(W)
信号線接点容量
点滅
動作
突入電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872185LEUL-24-11なし1350なしブザー無し0.20.6LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:なし速度:点滅しません点灯なし
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
75872194LEUL-24-2赤/黄2なし1350なしブザー無し0.31.2LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:なし速度:点滅しません点灯なし
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872203LEUL-24-3赤/黄/緑3なし1350なしブザー無し0.31.8LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:なし速度:点滅しません点灯なし
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872212LEUL-24-4赤/黄/緑/青4なし1350なしブザー無し0.42.4LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:なし速度:点滅しません点灯なし
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872221LEUL-24-5赤/黄/緑/青/白5なし1350なしブザー無し0.43LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:なし速度:点滅しません点灯なし
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872237LEULWB-24-11連続音・断続音切り替え1250最大85(1m前方)ブザー0.31.6LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上速度:60min-1点灯・点滅ブザー100mA
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
75872246LEULWB-24-2赤/黄2連続音・断続音切り替え1250最大85(1m前方)ブザー0.42.2LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上速度:60min-1点灯・点滅ブザー100mA
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872255LEULWB-24-3赤/黄/緑3連続音・断続音切り替え1250最大85(1m前方)ブザー0.42.8LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上速度:60min-1点灯・点滅ブザー100mA
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872264LEULWB-24-4赤/黄/緑/青4連続音・断続音切り替え1250最大85(1m前方)ブザー0.53.4LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上速度:60min-1点灯・点滅ブザー100mA
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872273LEULWB-24-5赤/黄/緑/青/白5連続音・断続音切り替え1250最大85(1m前方)ブザー0.54LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上速度:60min-1点灯・点滅ブザー100mA
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする