曜日別特売

積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)

積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール) - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール) - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール) - アロー(シュナイダーエレクトリック)

Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1~3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能)
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP54(正方向取付け時)です。

内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
配列
段数
外径(Φmm)
光源
ブザー音
引出し線線種
引出し線長さ(mm)
音圧レベル(dB)
音色
規格
材質
質量(kg)
取付
消費電力(W)
信号線接点容量
動作
突入電流
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872614XVM B2 RAG HSB--3段47-なし------0.4-3----
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872666XVM B2 RAG SHSB--3段47-あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定))------0.4-5----
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872745XVM B2 RAG SWSB--3段47-あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定))------0.251-5----
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75872596XVM B2 RA HSBAC/DC24赤/黄245LED-信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22300-ブザー無しCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
0.3円形取付台付ポール2電源電圧以上50mA以上点灯-IP54(正方向取付時)
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
75872641XVM B2 RA SHSBAC/DC24赤/黄245LED連続音・断続音、再生回数1音(音声切替スイッチで設定)信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22300最大80(1m前方)ブザーCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
0.4円形取付台付ポール4LED:電源電圧以上50mA以上/ブザー電源電圧以上350mA以上点灯ブザー350mAIP54(正方向取付時)
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75872702XVM B2 RAG WSBAC/DC24赤/黄/緑345LED-信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22500-ブザー無しCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
0.3直取付式円形取付台3電源電圧以上50mA以上点灯-IP54(正方向取付時)
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
75872587XVM B2 R HSBAC/DC24145LED-信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22300-ブザー無しCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
0.3円形取付台付ポール1電源電圧以上50mA以上点灯-IP54(正方向取付時)
8,240
取扱い終了
返品不可
75872605XVM B2 RG HSBAC/DC24赤/緑245LED-信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22300-ブザー無しCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
0.3円形取付台付ポール2電源電圧以上50mA以上点灯-IP54(正方向取付時)
10,100
取扱い終了
返品不可
75872623XVM B2 RAGB HSBAC/DC24赤/黄/緑/青445LED-信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22300-ブザー無しCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
0.5円形取付台付ポール4電源電圧以上50mA以上点灯-IP54(正方向取付時)
15,400
取扱い終了
返品不可
75872632XVM B2 R SHSBAC/DC24145LED連続音・断続音、再生回数1音(音声切替スイッチで設定)信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22300最大80(1m前方)ブザーCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
0.3円形取付台付ポール3LED:電源電圧以上50mA以上/ブザー電源電圧以上350mA以上点灯ブザー350mAIP54(正方向取付時)
13,000
取扱い終了
返品不可
75872657XVM B2 RG SHSBAC/DC24赤/緑245LED連続音・断続音、再生回数1音(音声切替スイッチで設定)信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22300最大80(1m前方)ブザーCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
0.4円形取付台付ポール4LED:電源電圧以上50mA以上/ブザー電源電圧以上350mA以上点灯ブザー350mAIP54(正方向取付時)
15,300
取扱い終了
返品不可
75872675XVM B2 RAGB SHSBAC/DC24赤/黄/緑/青445LED連続音・断続音、再生回数1音(音声切替スイッチで設定)信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22300最大80(1m前方)ブザーCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
0.5円形取付台付ポール6LED:電源電圧以上50mA以上/ブザー電源電圧以上350mA以上点灯ブザー350mAIP54(正方向取付時)
21,100
取扱い終了
返品不可
75872684XVM B2 R WSBAC/DC24145LED-信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22500-ブザー無しCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
0.2直取付式円形取付台1電源電圧以上50mA以上点灯-IP54(正方向取付時)
6,390
取扱い終了
返品不可
75872693XVM B2 RA WSBAC/DC24赤/黄245LED-信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22500-ブザー無しCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
0.3直取付式円形取付台2電源電圧以上50mA以上点灯-IP54(正方向取付時)
8,450
取扱い終了
返品不可
75872711XVM B2 RAGB WSBAC/DC24赤/黄/緑/青445LED-信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22500-ブザー無しCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
0.4直取付式円形取付台4電源電圧以上50mA以上点灯-IP54(正方向取付時)
12,880
取扱い終了
返品不可
75872727XVM B2 R SWSBAC/DC24145LED連続音・断続音、再生回数1音(音声切替スイッチで設定)信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22500最大80(1m前方)ブザーCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
0.2直取付式円形取付台3LED:電源電圧以上50mA以上/ブザー電源電圧以上350mA以上点灯ブザー350mAIP54(正方向取付時)
9,790
取扱い終了
返品不可
75872736XVM B2 RA SWSBAC/DC24赤/黄245LED連続音・断続音、再生回数1音(音声切替スイッチで設定)信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22500最大80(1m前方)ブザーCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
0.2直取付式円形取付台4LED:電源電圧以上50mA以上/ブザー電源電圧以上350mA以上点灯ブザー350mAIP54(正方向取付時)
12,500
取扱い終了
返品不可
75872754XVM B2 RAGB SWSBAC/DC24赤/黄/緑/青445LED連続音・断続音、再生回数1音(音声切替スイッチで設定)信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22500最大80(1m前方)ブザーCE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
0.4直取付式円形取付台6LED:電源電圧以上50mA以上/ブザー電源電圧以上350mA以上点灯ブザー350mAIP54(正方向取付時)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75872596XVM B2 RA HSB02090751LOUT-24-2XVM B2 RA HSB 小型LED積層式表示灯(赤/黄) アロー(シュナイダーエレクトリック) 02090751小型LED積層式表示灯(赤/黄)アロー(シュナイダーエレクトリック)1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75872641XVM B2 RA SHSB46572233LOUTB-24-2画像準備中スーパーLEDサインタワーアロー(シュナイダーエレクトリック)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75872702XVM B2 RAG WSB03665278XVMB2RAGWSBXVM B2 RAG WSB 積層式LED表示灯 XVUシリーズ組立完成品 アロー(シュナイダーエレクトリック) 03665278積層式LED表示灯 XVUシリーズ組立完成品アロー(シュナイダーエレクトリック)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする