Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ

Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。

定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。使用温度範囲(℃)-30~50信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
段数
引出し線線種
引出し線長さ(mm)
材質
質量(kg)
取付
消費電力(W)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75873332LOUTWB-24-11信号線・電源線/UL1007AWG22500上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
0.6ポール取付/標準L金具1.6IP64(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873341LOUTWB-24-2赤/黄2信号線・電源線/UL1007AWG22500上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
0.6ポール取付/標準L金具2.2IP64(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873357LOUTWB-24-3赤/黄/緑3信号線・電源線/UL1007AWG22500上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
0.6ポール取付/標準L金具2.8IP64(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873366LOUTWB-24-4赤/黄/緑/青4信号線・電源線/UL1007AWG22500上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
0.7ポール取付/標準L金具3.4IP64(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873375LOUTWB-24-5赤/黄/緑/青/白5信号線・電源線/UL1007AWG22500上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
0.7ポール取付/標準L金具4IP64(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
75873384LOUTKWB-24-11信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V1000上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
0.5ポール取付/壁掛けブラケット1.6IP64(正方向取付時)、防じん防まつ構造
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873393LOUTKWB-24-2赤/黄2信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V1000上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂
ボディ部・カバー:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
0.5ポール取付/壁掛けブラケット2.2IP64(正方向取付時)、防じん防まつ構造
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873402LOUTKWB-24-3赤/黄/緑3信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V1000上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂
ボディ部・カバー:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
0.5ポール取付/壁掛けブラケット2.8IP64(正方向取付時)、防じん防まつ構造
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873411LOUTKWB-24-4赤/黄/緑/青4信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V1000上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂
ボディ部・カバー:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
0.6ポール取付/壁掛けブラケット3.4IP64(正方向取付時)、防じん防まつ構造
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873427LOUTKWB-24-5赤/黄/緑/青/白5信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V1000上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂
ボディ部・カバー:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
0.6ポール取付/壁掛けブラケット4IP64(正方向取付時)、防じん防まつ構造
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする