| 75873655 | XVC 4B3 | AC/DC24 | 赤/黄/緑 | 3 | NPN、PNPオープンコネクタ | なし | 信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 | 600 | なし | ブザー無し | CE適合品、UL認定品、CSA認定品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 | 0.5 | 1.8 | 電源電圧以上25mA以上 | - | 点灯 | なし | IP54(水平面取付時) | | |
出荷予定:2026年7月上旬 |
| 75873707 | XVC 4M3 | AC100~240 | 赤/黄/緑 | 3 | NPNオープンコネクタ | なし | 信号線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22/電源線:c.s.a.:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a.:1×0.83mm2/AWG18 | 450 | なし | ブザー無し | CE適合品、UL認定品、CSA認定品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 | 0.8 | 3.2 | DC24V以上25mA以上 | - | 点灯 | なし | IP23(垂直面取付時) | | |
|
| 75873734 | XVC 4B15S | AC/DC24 | 赤 | 1 | NPN、PNPオープンコネクタ | 連続音・断続音切り替え | 信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品、UL認定品、CSA認定品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 | 0.6 | 1.6 | LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上 | 速度:60min-1 | 点灯・点滅 | ブザー100mA | IP54(水平面取付時) | | |
|
| 75873743 | XVC 4B25S | AC/DC24 | 赤/黄 | 2 | NPN、PNPオープンコネクタ | 連続音・断続音切り替え | 信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品、UL認定品、CSA認定品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 | 0.6 | 2.2 | LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上 | 速度:60min-1 | 点灯・点滅 | ブザー100mA | IP54(水平面取付時) | | |
|
| 75873752 | XVC 4B35S | AC/DC24 | 赤/黄/緑 | 3 | NPN、PNPオープンコネクタ | 連続音・断続音切り替え | 信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品、UL認定品、CSA認定品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 | 0.6 | 2.8 | LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上 | 速度:60min-1 | 点灯・点滅 | ブザー100mA | IP54(水平面取付時) | | |
|
| 75873761 | XVC 4B45S | AC/DC24 | 赤/黄/緑/青 | 4 | NPN、PNPオープンコネクタ | 連続音・断続音切り替え | 信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品、UL認定品、CSA認定品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 | 0.7 | 3.4 | LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上 | 速度:60min-1 | 点灯・点滅 | ブザー100mA | IP54(水平面取付時) | | |
|
| 75873777 | XVC 4B55S | AC/DC24 | 赤/黄/緑/青/白 | 5 | NPN、PNPオープンコネクタ | 連続音・断続音切り替え | 信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品、UL認定品、CSA認定品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 | 0.7 | 4 | LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上 | 速度:60min-1 | 点灯・点滅 | ブザー100mA | IP54(水平面取付時) | | |
|
| 75873786 | XVC 4M15S | AC100~240 | 赤 | 1 | NPNオープンコネクタ | 連続音・断続音切り替え | 信号線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22/電源線:c.s.a.:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a.:1×0.83mm2/AWG18 | 450 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品、UL認定品、CSA認定品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 | 0.7 | 3.2 | LED:DC24V以上25mA以上、ブザー:DC24V以上100mA以上 | 速度:60min-1 | 点灯・点滅 | ブザー線100mA、電源線11A(1ms) | IP23(垂直面取付時) | | |
|
| 75873804 | XVC 4M35S | AC100~240 | 赤/黄/緑 | 3 | NPNオープンコネクタ | 連続音・断続音切り替え | 信号線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22/電源線:c.s.a.:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a.:1×0.83mm2/AWG18 | 450 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品、UL認定品、CSA認定品 | グローブ:ポリカーボネート樹脂 | 0.8 | 4.4 | LED:DC24V以上25mA以上、ブザー:DC24V以上100mA以上 | 速度:60min-1 | 点灯・点滅 | ブザー線100mA、電源線11A(1ms) | IP23(垂直面取付時) | | |
|
| 75873637 | XVC 4B1 | AC/DC24 | 赤 | 1 | NPN/PNPオープンコネクタ | - | 信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 | 600 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ) L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) | 0.5 | 0.6 | 電源電圧以上25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時)、IP23(垂直面取付時) | | | |
| 75873646 | XVC 4B2 | AC/DC24 | 赤/黄 | 2 | NPN/PNPオープンコネクタ | - | 信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 | 600 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ) L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) | 0.5 | 1.2 | 電源電圧以上25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時)、IP23(垂直面取付時) | | | |
| 75873664 | XVC 4B4 | AC/DC24 | 赤/黄/緑/青 | 4 | NPN/PNPオープンコネクタ | - | 信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 | 600 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ) L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) | 0.6 | 2.4 | 電源電圧以上25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時)、IP23(垂直面取付時) | | | |
| 75873673 | XVC 4B5 | AC/DC24 | 赤/黄/緑/青/白 | 5 | NPN/PNPオープンコネクタ | - | 信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 | 600 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ) L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) | 0.6 | 3 | 電源電圧以上25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時)、IP23(垂直面取付時) | | | |
| 75873682 | XVC 4M1 | AC100~240 | 赤 | 1 | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22/電源線:c.s.a.:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a.:1×0.83mm2/AWG18 | 450 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ) L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) | 0.7 | 2.2 | DC24V以上25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時)、IP23(垂直面取付時) | | | |
| 75873691 | XVC 4M2 | AC100~240 | 赤/黄 | 2 | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22/電源線:c.s.a.:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a.:1×0.83mm2/AWG18 | 450 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ) L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) | 0.8 | 2.7 | DC24V以上25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時)、IP23(垂直面取付時) | | | |
| 75873716 | XVC 4M4 | AC100~240 | 赤/黄/緑/青 | 4 | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22/電源線:c.s.a.:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a.:1×0.83mm2/AWG18 | 450 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ) L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) | 0.8 | 3.7 | DC24V以上25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時)、IP23(垂直面取付時) | | | |
| 75873725 | XVC 4M5 | AC100~240 | 赤/黄/緑/青/白 | 5 | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22/電源線:c.s.a.:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a.:1×0.83mm2/AWG18 | 450 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ) L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) | 0.8 | 4.2 | DC24V以上25mA以上 | - | 点灯 | - | IP54(水平面取付時)、IP23(垂直面取付時) | | | |
| 75873795 | XVC 4M25S | AC100~240 | 赤/黄 | 2 | NPNオープンコネクタ | 連続音・断続音切り替え | 信号線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22/電源線:c.s.a.:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a.:1×0.83mm2/AWG18 | 450 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ) L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) | 0.8 | 3.8 | LED:DC24V以上25mA以上/ブザー:DC24V以上100mA | 速度/60min | 点灯・点滅 | ブザー線:100mA 電源線:11A(1ms) | IP54(水平面取付時)、IP23(垂直面取付時) | | | |
| 75873813 | XVC 4M45S | AC100~240 | 赤/黄/緑/青 | 4 | NPNオープンコネクタ | 連続音・断続音切り替え | 信号線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22/電源線:c.s.a.:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a.:1×0.83mm2/AWG18 | 450 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ) L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) | 0.8 | 5 | LED:DC24V以上25mA以上/ブザー:DC24V以上100mA | 速度/60min | 点灯・点滅 | ブザー線:100mA 電源線:11A(1ms) | IP54(水平面取付時)、IP23(垂直面取付時) | | | |
| 75873822 | XVC 4M55S | AC100~240 | 赤/黄/緑/青/白 | 5 | NPNオープンコネクタ | 連続音・断続音切り替え | 信号線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22/電源線:c.s.a.:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a.:1×0.83mm2/AWG18 | 450 | 最大85(1m前方) | ブザー | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:アロイ樹脂 ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ) L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) | 0.9 | 5.6 | LED:DC24V以上25mA以上/ブザー:DC24V以上100mA | 速度/60min | 点灯・点滅 | ブザー線:100mA 電源線:11A(1ms) | IP54(水平面取付時)、IP23(垂直面取付時) | | | |