曜日別特売

Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ

Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)

材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
質量(kg)0.8取付直付け耐振規格CE適合品。RoHS対応品保護構造IP66光源パワーLED引出し線長さ(mm)400引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯突入電流(A)2動作回転閃光速度(min-1)160内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874714LRMT- 24Y-ADC24V
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
75874687LRMT- 12R-ADC12V
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
75874696LRMT- 12Y-ADC12V
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
75874705LRMT- 24R-ADC24V
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
75874723LRMT- 48R-ADC48V
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
75874732LRMT- 48Y-ADC48V
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75874687LRMT- 12R-A46580493LRMT-12R-A画像準備中中型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
75874696LRMT- 12Y-A46580511LRMT-12Y-A画像準備中中型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
75874705LRMT- 24R-A46580536LRMT-24R-A画像準備中中型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
75874723LRMT- 48R-A46580572LRMT-48R-A画像準備中中型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
75874732LRMT- 48Y-A46580597LRMT-48Y-A画像準備中中型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
19,980
欠品中
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする