曜日別特売

積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)

積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)

材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:アロイ樹脂
点滅
132min-1
調節範囲(42~180min-1)
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大102(1m前方)音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品取付直付け制御方式マルチサウンド動作点滅(点灯)保護構造IP54(水平面取付時)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
配列
段数
質量(kg)
消費電力(W)
信号線接点容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75875274XVC 1B1HKDC2411.612電源電圧以上50mA以上
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875283XVC 1B2HKDC24赤/黄21.814電源電圧以上50mA以上
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875301XVC 1M1HKAC100~24011.711DC24V以上50mA以上
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875326XVC 1M3HKAC100~240赤/黄/緑32.115DC24V以上50mA以上
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875292XVC 1B3HKDC24赤/黄/緑3217電源電圧以上50mA以上
オープン
取扱い終了
返品不可
75875317XVC 1M2HKAC100~240赤/黄21.913DC24V以上50mA以上
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする