| 75875353 | XVC 1B3K | DC24 | 赤/黄/緑 | 3 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.1 | 直付け | 9 | 電源電圧以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | |
|
| 75875457 | XVC 1B3SK | DC24 | 赤/黄/緑 | 3 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | 連続音、断続音、切り替え | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー2音 | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.1 | 直付け | 10 | 電源電圧以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | |
|
| 39587389 | XVC1M1K R | - | - | 1段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 39587416 | XVC1M2K RY | - | - | 2段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 39587443 | XVC1M3K RYG | - | - | 3段 | 100 | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | 9 | - | - | - | - | | | |
| 39587468 | XVC1M4K RYGB | - | - | 4段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 39587486 | XVC1M5K RYGBW | - | - | 5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 75875335 | XVC 1B1K | DC24 | 赤 | 1 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 0.7 | 直付け | 3 | 電源電圧以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875344 | XVC 1B2K | DC24 | 赤/黄 | 2 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 0.9 | 直付け | 7 | 電源電圧以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875362 | XVC 1B4K | DC24 | 赤/黄/緑/青 | 4 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.3 | 直付け | 11 | 電源電圧以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875371 | XVC 1B5K | DC24 | 赤/黄/緑/青/白 | 5 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.5 | 直付け | 14 | 電源電圧以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875387 | XVC 1M1K | AC100~240 | 赤 | 1 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1 | 直付け | 4 | DC24V以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875396 | XVC 1M2K | AC100~240 | 赤/黄 | 2 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.2 | 直付け | 7 | DC24V以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875405 | XVC 1M3K | AC100~240 | 赤/黄/緑 | 3 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.4 | 直付け | 9 | DC24V以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875414 | XVC 1M4K | AC100~240 | 赤/黄/緑/青 | 4 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.6 | 直付け | 11 | DC24V以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875423 | XVC 1M5K | AC100~240 | 赤/黄/緑/青/白 | 5 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | - | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | - | ブザー無し | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.8 | 直付け | 14 | DC24V以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875432 | XVC 1B1SK | AC/DC24 | 赤 | 1 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | 連続音、断続音、切り替え | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー2音 | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 0.7 | 直付け | 5 | 電源電圧以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875441 | XVC 1B2SK | DC24 | 赤/黄 | 2 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | 連続音、断続音、切り替え | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー2音 | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 0.9 | 直付け | 8 | 電源電圧以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875466 | XVC 1B4SK | DC24 | 赤/黄/緑/青 | 4 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | 連続音、断続音、切り替え | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー2音 | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.3 | 直付け | 13 | 電源電圧以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875475 | XVC 1B5SK | DC24 | 赤/黄/緑/青/白 | 5 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | 連続音、断続音、切り替え | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー2音 | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.5 | 直付け | 15 | 電源電圧以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875484 | XVC 1M1SK | DC24 | 赤 | 1 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | 連続音、断続音、切り替え | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー2音 | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.1 | 直付け | 5 | DC24V以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875493 | XVC 1M2SK | AC100~240 | 赤/黄 | 2 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | 連続音、断続音、切り替え | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー2音 | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.3 | 直付け | 8 | DC24V以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875502 | XVC 1M3SK | AC100~240 | 赤/黄/緑 | 3 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | 連続音、断続音、切り替え | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー2音 | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.5 | 直付け | 10 | DC24V以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875511 | XVC 1M4SK | AC100~240 | 赤/黄/緑/青 | 4 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | 連続音、断続音、切り替え | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー2音 | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.7 | 直付け | 13 | DC24V以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |
| 75875527 | XVC 1M5SK | AC100~240 | 赤/黄/緑/青/白 | 5 | 100 | LED | NPNオープンコネクタ | 連続音、断続音、切り替え | 信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 | 500 | 最大85(1m前方) | ブザー2音 | CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 | 上部カバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート ボディ部:アロイ樹脂 | - | 1.9 | 直付け | 15 | DC24V以上50mA以上 | 132min-1 調節範囲/42~180min-1 | 点灯(点滅) | IP54(水平面取付時) | | | |