シャーボX LT3

シャーボX LT3 - ゼブラシャーボX LT3 - ゼブラシャーボX LT3 - ゼブラシャーボX LT3 - ゼブラ

ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン2本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。
しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。

商品タイプ本体全長(mm)133.9質量(g)19.8タイプ多機能ペン材質(軸)真鍮最大径(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※シャープメカおよびボールペン替芯(入力ペン)は含まれておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76114753SB22-BKブラック
4,000
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
76114762SB22-Sシルバー
4,000
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
76114771SB22-CGOシャンパンゴールド
4,000
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
76114787SB22-COBLコバルトブルー
4,000
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする