曜日別特売

おなまえマッキー細字

おなまえマッキー細字 - ゼブラ
(1件のレビュー)

選択に強い、なまえ書き用油性マーカー

インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1.2~1.5材質樹脂全長(mm)140質量(g)7.8最大径(Φmm)10.8インク油性染料(アルコール系)入数1本線の太さ細字内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76116871YYSS7-BK
120
90
99(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76116871
2022-12-06
用途: オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミ板などを加工するときに、ケガキ線を直接金属に描くのに使っています。細さがちょうどよいものをいろいろ試しましたが、他のものは耐久性がありません。金属に直接描くからなのか、すぐに先が潰れて細さが変わってしまいます。べたっと潰れるかんじです。が、このペンは長く使えます。価格も安いので、やっといいものが見つかった!というかんじです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする