曜日別特売

3波長蛍光ランプ ハイルミックUV 10W形

3波長蛍光ランプ ハイルミックUV 10W形 - 日立
種別10W形電球の種類蛍光ランプ点灯形スタータ形口金G13定格消費電力(W)10仕様UVカット機能付管径(Φmm)25.5管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000内容量1箱(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75088151FL10EX-N-V昼白色555
オープン
取扱い終了
返品不可
75088167FL10EX-D-V昼光色520
オープン
取扱い終了
返品不可
75415943FL10EX-N-V昼白色555
オープン
取扱い終了
75415952FL10EX-D-V昼光色520
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする