日立
3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 8W形
(1件のレビュー)
種別
8W形
管径(Φmm)
15.5
口金
G5
点灯形
スタータ形
定格消費電力(W)
8
全光束(Lm)
460
管長(mm)
287
定格平均寿命(時間)
3000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75089104
FL8EX-N-A-PK
¥650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75416896
FL8EX-N-A-PK
¥3,250
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る