曜日別特売

直管蛍光ランプ(ラピッドスタート形)

直管蛍光ランプ(ラピッドスタート形) - 三菱電機
(1件のレビュー)

一般照明用として広く使用されています。
ラピッドスタート形蛍光ランプはラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプです。

種類直管蛍光灯点灯形ラピッドスタート形定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
口金
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
定格ランプ電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
管径(Φmm)
管長(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75878582FLR32SW/M180G1321000.4353261420032.5830白色32W形
570
取扱い終了
75878616FLR110HW/A620R17d89600.8110614200382367白色110W形
1,800
取扱い終了
75878625FLR110HW/A/100620R17d89600.82100614200382367白色110W省電力形
1,800
取扱い終了
75878634FLR110HD/A620R17d78000.8110746500382367昼光色110W形
1,800
取扱い終了
75878643FLR110HD/A/100620R17d78000.82100746500382367昼光色110W省電力形
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75878643
2014-07-24
用途: 店舗照明

あまり市販されていないサイズなので、こちらで購入できて、助かりました。色は、現在使っているものより少し白っぽくクール色に近かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする