日動工業
メタルハライドライト
ハロゲンの約5倍の明るさです(集光型)(ハロゲン150W比較)。
16Aの発電機で8灯可能です。
昼白色です。
防雨型で、安定器内蔵型です。
仕様
アース付、屋外型
種別
三脚スタンド
質量(kg)
13.9
電源(V)
100
消費電力(W)
175
コード長さ(m)
5
電球
メタルハライドライト
電線仕様
VCTF0.75×3芯
プラグ形状
ポッキンプラグ×1
明るさ(Lm)
14000
電球の種類
メタルハライドランプ
内容量
1台
注意
※キャスターは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37420083
MHN-175L-50Hz
463-9502
¥50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37420092
MHN-175L-60Hz
463-9511
¥50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください