ガードフック付クリップランプ

ガードフック付クリップランプ - TRUSCOガードフック付クリップランプ - TRUSCO

熱、衝撃に強いポリカガード付。
ゴムキャブタイヤケーブル採用。
樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。

電源タイプ電源コード式電球の種類耐震球コード長さ(cm)30仕様樹脂グリップ付本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260芯数2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08351883HR-203J200
3,130
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
08351892HR-103J100
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする