ABLOY(アブロイ)
南京錠 PL321
汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
付属品
キー3個
材質
(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス
材質(本体)
真鍮
径(Φmm)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×38.4×19
仕上
クローム
シリンダー
プロテック
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75881181
PL321N/20
20
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
75881197
PL321N/50
50
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください