曜日別特売

南京錠 PL320

南京錠 PL320 - ABLOY(アブロイ)南京錠 PL320 - ABLOY(アブロイ)南京錠 PL320 - ABLOY(アブロイ)南京錠 PL320 - ABLOY(アブロイ)南京錠 PL320 - ABLOY(アブロイ)
(1件のレビュー)

汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。
寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。
耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。

用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど付属品キー3本材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ材質(本体)真鍮/クローム仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19吊内幅(mm)18吊径(mm)Φ5シリンダークラシックロックキー式材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
内高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75881206PL320C/2020(吊)20
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
75881215PL320C/5050(吊)50
7,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75881206
2018-11-12
用途: コンテナ倉庫の扉錠
株式会社ユナ・ブランズ

ツル部分が思ったよりも細かったです。鍵も頼りなく見えましたが、重さもあり耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする