ABLOY(アブロイ)
南京錠 PL3020/3021
(1件のレビュー)
コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×21×33.8
つる径(Φmm)
7
材質
(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス
材質(本体)
真鍮
仕上
真鍮×クローム
シリンダー
クラシック
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75881224
3020C
-
(つる)26×35
¥
8,000
¥
7,498
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75881233
3021C
-
(つる)33×76
¥
8,500
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14579437
3021C【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
(つる)33×76
¥
8,500
¥
7,998
¥
6,498
アウトレット
¥
7,148
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください