ABLOY(アブロイ)
南京錠 PL362
最高のセキュリティが必要とされる用途に最適です。
ショルダー部を高くした表面硬化鋼製ボディと上部に備えられたシリンダー部により、最高レベルのセキュリティとプロテクションがもたらされます。
ロック
キー式
材質(本体)
硬化鋼
材質(吊)
硬化ボロン鋼
材質
(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼
径(Φmm)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×95.7×30
仕上
クローム
シリンダー
プロテック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75881075
PL362N
¥
69,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください