曜日別特売

南京錠 PL350

南京錠 PL350 - ABLOY(アブロイ)南京錠 PL350 - ABLOY(アブロイ)南京錠 PL350 - ABLOY(アブロイ)南京錠 PL350 - ABLOY(アブロイ)
(3件のレビュー)

表面硬化鋼製ボディは、高度のセキュリティを必要とされる用途に最適です。

材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)硬化鋼径(Φmm)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×57.6×30仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75881084PL350N/2525
31,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75881093PL350N/5050
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75881093
2021-10-19
用途: 外部スチール扉の施錠
高倉建設建設業・工事業

デカイ、とにかくデカイ。よってとても頑丈そうです。しかしあまりのデカさに肝心の施錠ができず。別途、施錠用の環貫を作る羽目になりました。

対象商品 : 75881093
2021-02-22
用途: 倉庫のカギ
電気・ガス・熱供給・水道業

倉庫のカギを破壊され盗難に遭いました。カメラつけたり、色々と対策を考えてますが、時間かかりそうなのでとりあえず、このカギを取り付けました。ごついです。そのうちハンマーとかでブッ叩いたりバンドソーとかで切断してみようかと思ってます

2021-02-14
用途: 防犯対策
電気・ガス・熱供給・水道業

1キロ近くあります。ゴツい。ゴツすぎる。破壊するのは相当時間かかりそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする