曜日別特売

南京錠 PL342

南京錠 PL342 - ABLOY(アブロイ)
(2件のレビュー)

シャックルをカバーするように硬化鋼製ボディを延長することで、カッティング・ツールやペンチなどによる攻撃に対して難攻不落な威力を発揮します。

ロックキー式材質(本体)硬化鋼材質(吊)硬化ボロン鋼材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×75.7×25仕上クロームシリンダープロテック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75881102PL342N
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-22
用途: 防犯
電気・ガス・熱供給・水道業

壊されないカギを探してこれに到着しました~ちょうどいい大きさで、もう1つ買おうかと思ってます。カッコイイです。

1が参考にしています
対象商品 : 75881102
2021-02-14
用途: 防犯対策
電気・ガス・熱供給・水道業

防犯対策で購入しました。カッコイイ。もう1コ買うつもりです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする