曜日別特売

南京錠 PL340

南京錠 PL340 - ABLOY(アブロイ)南京錠 PL340 - ABLOY(アブロイ)南京錠 PL340 - ABLOY(アブロイ)南京錠 PL340 - ABLOY(アブロイ)
(1件のレビュー)

高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。

材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)硬化鋼径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52.7×25仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75881136PL340N/2525
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75881145PL340N/5050
24,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75881145
2021-11-17
用途: 工場の正門で施錠する
関東宇部コンクリート工業株式会社

頑丈で良い南京錠だと思うが、合鍵の作製でとても苦労した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする