ABLOY(アブロイ)
南京錠 PL341
高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
材質
(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)
真鍮
径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×52.7×25
仕上
クローム
シリンダー
プロテック
ロック
キー式
材質(吊)
硬化ボロン鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75881111
PL341N/25
25
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75881127
PL341N/50
50
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください