ABLOY(アブロイ)
南京錠 PL330
汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×43.1×22
材質
(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)
真鍮
径(Φmm)
8
仕上
クローム
シリンダー
プロテック
ロック
キー式
材質(吊)
硬化ボロン鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75881154
PL330N/25
25
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
75881163
PL330N/50
50
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
75881172
PL330N/100
-
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください