(2件のレビュー)

中袋がすっきりセットできる、折りたたみ式ワイヤー屑入。

材質スチール線材/ポリエチレンコーティング形状角形フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88115203DS-205-100-0約58
8,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88115212DS-205-130-0約83
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88115212
2018-08-29
用途: マンションゴミ置き場に設置
その他業種

思い通りの物で、予定の場所にピッタリ収まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88115212
2015-07-08
用途: 工場内での可燃物用
個人のお客様

必要ない時には簡単にたためて
軽くて移動もしやすい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする