曜日別特売

屑入 DK-125

屑入 DK-125 - テラモト屑入 DK-125 - テラモト

繊細な輝きと機能美を兼ね備えるステンレス製。ゴミが回収し易い中カゴ付。

用途ゴミ箱、屋内用容量(L)約18.4形状角型材質/仕上ステンレス/ヘアライン仕上質量(kg)約9.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×600フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88117066SU-289-625-0
120,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする