テラモト
エコ分別カラーペール45 蓋 赤 プッシュ もえるゴミ
ゴミの種類に合わせて投入口を色分けした分別しやすい樹脂製容器です。分別シール付。
フタの種類
プッシュ式
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
トラスコ品番
817-3002
質量(g)
約600
タイプ
もえるゴミ
種類
分別用
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×417×185
色(フタ)
赤
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06128084
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117346
DS-252-222-2
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください