DS-252-222-2 エコ分別カラーペール45 蓋 赤 プッシュ もえるゴミ テラモト 88117346 DS-252-222-2 エコ分別カラーペール45 蓋 赤 プッシュ もえるゴミ テラモト 88117346 DS-252-222-2 エコ分別カラーペール45 蓋 赤 プッシュ もえるゴミ テラモト 88117346

エコ分別カラーペール45 蓋 赤 プッシュ もえるゴミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88117346 品番DS-252-222-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

ゴミの種類に合わせて投入口を色分けした分別しやすい樹脂製容器です。分別シール付。

フタの種類プッシュ式 材質ポリプロピレン(再生樹脂) トラスコ品番817-3002 質量(g)約600 タイプもえるゴミ 種類分別用 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×417×185 色(フタ) グリーン購入法適合 商品タイプ エコマーク認定番号06128084

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする