テラモト
ペールベース
数台のペールをお好みの並びで連結させて設置できます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118317
DS-246-100-0
1台
-
本体:角パイプ(スチールに粉体塗装)、ジョイント:ポリプロピレン(再生樹脂)、キャスター:Φ50双輪ナイロンキャスター、樹脂ジョイント:ナイロン、ストッパーバネ:ステンレス
¥
20,000
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
17291280
DS-246-100-0【ワケあり】
1台
※理由あり(未使用・未開封)
本体:角パイプ(スチールに粉体塗装)、ジョイント:ポリプロピレン(再生樹脂)、キャスター:Φ50双輪ナイロンキャスター、樹脂ジョイント:ナイロン、ストッパーバネ:ステンレス
¥
20,000
¥
17,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
17291359
DS-246-100-0【ワケあり】
1台
※理由あり(未使用・開封済み)
本体:角パイプ(スチールに粉体塗装)、ジョイント:ポリプロピレン(再生樹脂)、キャスター:Φ50双輪ナイロンキャスター、樹脂ジョイント:ナイロン、ストッパーバネ:ステンレス
¥
20,000
¥
17,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
88118326
DS-246-101-0
1セット(2個)
-
-
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください