曜日別特売

EFコーナーブルーム 45cm

EFコーナーブルーム 45cm - テラモトEFコーナーブルーム 45cm - テラモトEFコーナーブルーム 45cm - テラモトEFコーナーブルーム 45cm - テラモト
(2件のレビュー)

コーナーにフィットしてホコリを掃き出す、2段植毛ホーキ。毛の張り出しにより、壁との接触を抑え、静かで快適にお掃除ができます。

種類自在ホウキ全長L(mm)1348トラスコ品番361-7777材質頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル柄:Φ22.2アルミパイプ幅(cm)45繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120417CL-736-045-0
3,140
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120417
2019-07-18
用途: 工場内、現場清掃用
O・M設備工業

皆様、一度使ってみてください かなり気持ちよくお掃除できますよ
コーナーの部分もいいですよ。

対象商品 : 88120417
2015-08-19
用途: 床清掃
マンションロックハイツ管理組合法人

使い勝手も良く、清掃効率が上がります。文句なしにお薦め

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする