テラモト
EFコーナーブルーム スペア 45cm
コーナーに対して直角に植毛されたブラシ形状で隅やコーナーのゴミを力強く掃き出します。
トラスコ品番
361-7793
材質
頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル
幅(cm)
45
毛丈(mm)
約40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88120435
CL-736-145-0
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください