ライトモップ再生マルチファイバー 60cm

ライトモップ再生マルチファイバー 60cm - テラモト

から拭き用ダスター。超極細繊維が微細なホコリや汚れをキャッチし、繊維の隙間に取り込みます。洗って繰り返し使用できます。

用途から拭き用、モップ用ダスター、ほこり取り、毛髪取り、フロアの床清掃などに種類フローリングモップトラスコ品番368-4806材質基布:ポリエステル(再生樹脂)、パイル:ポリエステル・ナイロン寸法(mm)約200×640グリーン購入法適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120785CL-357-760-0
1,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする