ライトモップ再生マルチファイバー 60cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88120785 品番CL-357-760-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050

から拭き用ダスター。超極細繊維が微細なホコリや汚れをキャッチし、繊維の隙間に取り込みます。洗って繰り返し使用できます。

種類フローリングモップ 用途から拭き用、モップ用ダスター、ほこり取り、毛髪取り、フロアの床清掃などに トラスコ品番368-4806 材質基布:ポリエステル(再生樹脂)、パイル:ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)約200×640 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする