テラモト
フロアーブラシ 90cm
(1件のレビュー)
Pタイルやクッションフロアをおがくずで掃除します。
寸法(幅W×長さL)(mm)
約900×1525
トラスコ品番
781-7517
材質
頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:パキン40%・塩化ビニール40%・白パーム20%、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅(mm)
900
質量(kg)
約1.9
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88121783
CL-415-090-0
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770