テラモト
MM座敷ホーキⅡ 短柄
天然の穂草を6割以上使った、座敷ホーキ。床を傷めず、小さなゴミまできれいに掃き取れます。
種類
座敷ホウキ
全長L(mm)
約830
材質
毛:天然草、短柄:木芯入塩化ビニールカバー、長柄:竹柄にヒシチューブ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122526
CL-894-310-0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770