ニュー洋式カップ

ニュー洋式カップ - テラモト
(3件のレビュー)

カップ先端が排水口の中まで入り、確実に通水。和式トイレにも使用できます。

使用場所トイレ材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム質量(g)約540寸法(外径×高さ)(mm)165×665内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122605CL-423-000-0
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122605
2019-01-04
用途: トイレ掃除
株式会社JCクレッセント卸売・小売業

使用上全く問題は有りません。この商品でトイレ清潔さを保てています。

対象商品 : 88122605
2018-11-01
用途: 便器清掃
農・林・水産業

早速試して見ました。力強く吸引して頼れます。
余り活躍して欲しく無い品物ですが。。。

対象商品 : 88122605
2018-06-29
用途: 便器の詰まり抜き
建設業・工事業

ゴムの柔軟性が良く使いやすい。和便器や比較的古い洋便器に適している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする