テラモト
ニューラバーカップ 大
(1件のレビュー)
流し台・風呂場・便器などの排水口のつまりをサッと取ります。排水口の大きさに合わせて、2サイズ揃えています。
使用場所
トイレ
材質
柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
質量(g)
約310
寸法(外径×高さ)(mm)
154×595
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122614
CL-421-030-0
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
『ニューラバーカップ』でトイレのつまりを取る方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった