MMベビーホーキ

MMベビーホーキ - テラモトMMベビーホーキ - テラモト
(2件のレビュー)

ホコリがたまりやすく、掃除がしにくい隅などをきれいにするのに最適です。

全長L(mm)約235トラスコ品番368-4695材質柄:ポリプロピレン、毛:アレンファイバー質量(g)50商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122657CE-895-400-0
500
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 車内の清掃
有限会社ビルコム横浜

掃いているそばから毛が抜けてくるので、きれいにしているのか、、汚しているのかわからなくなります(笑)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品 : 88122657
2017-10-10
用途: トラック車内の日常の清掃に
愛媛宅配サービス運輸・通信業

柔らかさは求めていた絶妙な固さです。使いやすい。毛が抜けやすいのがもったいないと思う所です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする