テラモト
雨天用マット エコレインマット グリーン 450×750
「繊維部分」は再生PET使用。色落ち・色褪せしにくい。吸水・除塵マット。
用途
屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室などに
材質
表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
10.1
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×750
内容量
1枚
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88125685
MR-026-120-1
¥7,500
¥
6,198
¥6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770