曜日別特売

雨天用マット エコレインマット(NBR) グレー 900×1500

雨天用マット エコレインマット(NBR) グレー 900×1500 - テラモト雨天用マット エコレインマット(NBR) グレー 900×1500 - テラモト雨天用マット エコレインマット(NBR) グレー 900×1500 - テラモト

NBR製ベースを使用した環境配慮タイプ。「繊維部分」は再生PET使用。色落ち・色褪せしにくい。吸水・除塵マット。

用途屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:NBR厚さ(mm)7.5グレー寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1500内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88125895MR-026-046-5
33,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする