テラモト
ケミタングル ソフト 120cm巾×6m
細いコイルで細かい砂やホコリまで落とします。汚れが下までぬけないタイプなので床を保護します。
用途
コイルマット、屋外マット、土砂落としマット、長尺、ロール、玄関前やエントランス前などに
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
約10
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×6000
内容量
1枚
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88127715
MR-139-258-1
緑
¥138,000
¥
119,800
¥131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88127724
MR-139-258-4
茶
¥138,000
¥
119,800
¥131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88127733
MR-139-258-5
灰
¥138,000
¥
119,800
¥131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770