曜日別特売

警告パネル 300×300

警告パネル  300×300 - テラモト

風除室マットダストップXにジョイントできる専用の点字パネル。

用途風除室マットダストップX専用。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)約17質量(g)約685寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88127882MR-135-120-0
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする