テラモト
ユニットターフC型ロール 60cm×9m
ご家庭のベランダや玄関などに。水はけが良く、クッション性もあるのでケガの防止に役立ちます。
長さ(m)
9
幅(mm)
600
材質
特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm)
約22
質量(kg)
約16.2
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88127952
MR-002-710-1
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770