テラモト
TOグリーン N5000 91cm×20m
非常に強く、耐久性、弾力性があるので、スポーツ等に適したハードタイプです。
長さ(m)
20
材質
表面:ナイロン、裏面:S.B.R.コーティング
幅(mm)
910
厚さ(mm)
約7
質量(kg)
約23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88128004
MR-012-720-0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください