※断面
テラモト
テラモトの バルコニーまわり
テラモトの 人工芝
テラモトの ロール式人工芝
TOグリーン N5000 91cm×20m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88128004
品番
MR-012-720-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
非常に強く、耐久性、弾力性があるので、スポーツ等に適したハードタイプです。
長さ(m)
20
材質
表面:ナイロン、裏面:S.B.R.コーティング
幅(mm)
910
厚さ(mm)
約7
質量(kg)
約23
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770