テラモト
ループランナー (透水) 182cm×5m
高い透水性で水がたまらずプールサイドなどでも滑りにくく、クッション性もあり安全性が向上。
材質
表面:超耐候性ポリプロピレン、裏面:P.V.C.フォーム、基材:ポリエステル
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
約8
長さ(m)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88128117
MR-014-160-8
¥
120,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください