テラモト
テラモトの バルコニーまわり
テラモトの 人工芝
テラモトの ジョイント式人工芝
ループランナー (透水) 182cm×5m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88128117
品番
MR-014-160-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
高い透水性で水がたまらずプールサイドなどでも滑りにくく、クッション性もあり安全性が向上。
材質
表面:超耐候性ポリプロピレン、裏面:P.V.C.フォーム、基材:ポリエステル
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
約8
長さ(m)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770