テラモト
蓋つまみ付ペダルボックス 3L
蓋は開けやすいつまみ付。ステンレス素材の衛生的なペダル式。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
368-4989
材質
本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約1
高さ(mm)
295
容量(L)
約3
外径(Φmm)
218
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88129377
DS-238-303-0
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください