曜日別特売

ペダルボックス角型

ペダルボックス角型 - テラモト
(2件のレビュー)

静音ダンパー付でゆっくり静かに蓋が閉まります。

使用場所トイレトラスコ品番361-7831材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)約3.1容量(L)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×350×435グリーン購入法適合フタの種類ペダル式商品タイプ本体内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88129474DS-238-614-0
12,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88129474
2021-02-16
用途: 介護で使用したオムツやビニール手袋を捨てる
教育・研究機関

自宅トイレの扉の外で使用。
足でペダルを踏んで開けられるので、使用済オムツや使い捨てビニール手袋を捨てるのにもすごく便利。閉まるときもゆっくりで、大きな音がしないのがよい。新聞紙に一度くるんで捨ててはいるが、臭いも今のところ、気にならない。
中のバケツにゴミ袋をセットしても、ビニールが外にはみ出さないのがよい。
ゴミ箱自体それほど重くないので、歩行の邪魔になりそうな時には、すぐに動かせる。

2が参考にしています
対象商品 : 88129474
2019-09-03
用途: 事務所のゴミ箱として使用
製造業

部屋の角にすっきり収まる形状でよい。 
蓋が閉まる時に、ゆっくり閉まるのが
凄くよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする